10号 ディーポット アイリスオーヤマ 47310234 10号 ディーポット アイリスオーヤマ 47310234

ディーポット

(4件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47310234 品番 10号
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

しっかりした形状で、どんな植物にも合う深型ベーシック鉢です。支柱が鉢の周囲に3本固定できるように紐通し穴が付いています。スリット溝付の上げ底構造なので、通気性と排水性に優れています。6号・7号・8号はガーデンアレンジスタンドと組み合わせてお使い頂けます。

材質ポリプロピレン 容量(L)約18 ホワイト 寸法(mm)約Φ338×351 質量(g)748 底面サイズ(mm)Φ250 号数10号

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40457916
2021-10-05
用途:
鉢植えに使用

今まで、メインにスリット鉢を使用してたが、
高さも高いのが必要になり、尚且つセットで安価だったので購入、

まだ、鉢のワンサイズ大きいのに移し替える作業をして無いので、
根はりの具合は分からないが、良さそうな感じ、
作りはガッチリしてて長持ちしそう。

対象商品:
40457943
2018-05-12
用途:
大型観葉植物用
有限会社ミツヤ 様

このくらいのサイズの商品は少ないので重宝しています。カラーバリエーションが3色あるのも良いです。個人的にはハンターグリーンが気に入っています。出来れば専用の受け皿も商品化して欲しいところです。

対象商品:
40457907
2015-07-09
用途:
ばら の鉢栽培

とにかく単価を安く購入できたのがうれしい。すでに使用経験から、機能は優れていることは確認している。

対象商品:
47310234
2020-09-05
用途:
園芸用

排水が悪いので鉢底を見てみたら
鉢底の穴が完全に抜けてなく、薄い膜がかかっていた。
30分程かけてカッターで削り取ったが、半円形の細かい部分は旨く削れない。
製造国の国民性なので仕方ないかもしれないが、Hisenseを見習って欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする