※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セーヌ長鉢

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 号数10号 注文コード47310331 品番10号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は号数・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

テラコッタ風ですが、和風の趣もある長鉢です。上げ底メッシュ構造なので、通気性、排水性に優れています。

材質ポリプロピレン 容量(L)約14.5 ブラウン 寸法(mm)約Φ308×309 質量(g)735 底面サイズ(mm)Φ170 スタッキング高さ(mm)65 号数10号

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする