※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの プランター・鉢
アイリスオーヤマの 鉢・プランター・ポット
アイリスオーヤマの 鉢・ポット
クレイッシュミドルポット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
号数
12号
注文コード
47310365
品番
12号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
号数・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
クレイッシュ(土感)の風合いをだしたミドルポットです。上げ底メッシュ構造なので、排水性・通気性に優れています。
材質
ポリプロピレン
容量(L)
約18
色
クレイブラウン
寸法(mm)
約Φ368×255
質量(g)
757
底面サイズ(mm)
Φ240
号数
12号