130476 TE Connectivity 丸形圧着端子 PIDGシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47310367

TE Connectivity 丸形圧着端子 PIDGシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(1000個)仕様シリーズ:PIDG断熱材:ナイロン最大ワイヤサイズmm2:2.6mm2最小ワイヤサイズAWG:16AWGスタッドサイズ:M4色:青コンタクトめっき:錫全長:20.65mmTE Connectivity PIDG長方形タング電線圧着端子. PIDG絶縁長方形タング電線圧着端子は圧着後のコンタクト及び伸張強度を最大にする鋸歯付きの精密成形金属ワイヤバレルで構成されています。 このバレルは銅スリーブで密閉されており、全体がナイロンの識別カラー付き絶縁スリーブに覆われています。 このPIDG絶縁長方形タング電線圧着端子は様々なバレル長と直径が用意されており、各種ワイヤサイズに使用できます。注文コード47310367品番130476
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
シリーズ:PIDG
断熱材:ナイロン
最大ワイヤサイズmm2:2.6mm2
最小ワイヤサイズAWG:16AWG
スタッドサイズ:M4
色:青
コンタクトめっき:錫
全長:20.65mm
TE Connectivity PIDG長方形タング電線圧着端子. PIDG絶縁長方形タング電線圧着端子は圧着後のコンタクト及び伸張強度を最大にする鋸歯付きの精密成形金属ワイヤバレルで構成されています。 このバレルは銅スリーブで密閉されており、全体がナイロンの識別カラー付き絶縁スリーブに覆われています。 このPIDG絶縁長方形タング電線圧着端子は様々なバレル長と直径が用意されており、各種ワイヤサイズに使用できます。
シリーズPIDGRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする