画像準備中

フィレンツェポット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47310435 品番270
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

テラコッタの風合いを持ったプラスチック製鉢です。表面にシボ加工が施してあり手作り感・高級感があります。フランジ部を厚くして重厚感を出しました。

材質ポリプロピレン 容量(L)約6 ウォームベージュ 寸法(mm)約Φ270×223 質量(g)638 底面サイズ(mm)Φ160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする