コーコス信岡
コーコス信岡の セーフティスニーカー
コーコス信岡の ローカットセーフティスニーカー
インジェクションセーフティ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
47310745
品番
HZ-380
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
発泡PVCで屈曲性が高く動きやすいセーフティースニーカー。フライニットアッパーで蒸れにくく快適な履き心地。
用途
軽作業
運送
倉庫
DIY
製造
整備
色
ネイビー
サイズ(cm)
27
標準質量(g/片足)
485
機能
屈曲性
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。