アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの プランター・鉢
アイリスオーヤマの プランターフック
壁掛けポットフック門扉フェンス用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47310846
品番
大
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
手軽に壁掛け鉢を掛けることができるフックです。
材質
スチール
色
シルバー
適合
4〜8号鉢
寸法(mm)
約92×270×5
質量(g)
71
耐荷重(kg)
3