500ml 万田アミノアルファ 万田発酵 47310891

万田アミノアルファ

(20件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(500mL)
内容量1本(500mL)注文コード47310891品番500ml
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

植物の光合成を活発にし、植物本来の生命力を引き出す、植物活性剤です。液肥の吸収を助ける万田エキスと有機入り液肥を配合しました。

希釈倍率1000材質尿素、副産動産物質肥料、植物発酵生産物寸法(mm)約65×65×225質量(g)682成分(チッソN-リン酸P-カリK)5-5-5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40459273
2021-07-09
用途: 菊作り
サラダ館 大萱店卸売・小売業

菊の大鉢への移植のために買いました。ワンストップで買い物が出来て助かりました。これからもよろしくお願いします

対象商品 : 47310891
2021-02-26
用途: 庭のプランター栽培の植物用です。
農・林・水産業

繰り返し使っていますので、少し安く手に入ってよかったです。
畑には粒上の8・8・8を使いますが、アミノアルファは5・5・5と記載されています。
アミノアルファのほうが植物にとって何がすぐれているのか・・・
キリダスとの違いなど、モノタロウの本の説明が役にたちました。

2が参考にしています
対象商品 : 47310891
2021-03-16
用途: 野菜の栽培
建設業・工事業

安定の万田酵素。1000倍稀釈なのでコスパもいいと思います。

対象商品 : 40459273
2021-04-28
用途: 野菜や果実の木の追肥用として
その他業種

安いと思ったら、容量が少なすぎて、びっくりした。お試しとしてはいいけれど。

対象商品 : 47310891
2020-04-30
用途: 家庭菜園
その他業種

水やり時に使用。とうもろこし、ミニトマトなどに。樹勢に勢いがついて実なりも良く、作業がますます楽しくなります。市民農園なので、他と比べ効果があるのは間違いないと思います。希釈するので、持ち歩きが楽です。

対象商品 : 47310891
2020-04-02
用途: 市民農園

高価ですが、液肥としては、
最高な肥料だと思います。

対象商品 : 47310891
2019-12-13
用途: 家庭菜園に使います。根菜類の間引き後には必ず散布します
その他業種

大根は特に効果があります。肥料は播種時に一回散布するだけですが、間引き時に一回万田酵素をやるだけで「お宅の大根は、非常に大きな大根ですね。鬆も入っていないし、」と近所の方に上げて喜ばれています。

1が参考にしています
対象商品 : 47310891
2019-06-09
用途: 小さい農家ですが頑張っています
農・林・水産業

これも相当前から使用しています
取れた野菜が大変美味しく近所の方も喜んでいます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする