生ゴミ発酵促進防虫脱臭剤

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(500g) 注文コード 47311056 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

人や動物に安全なピレスロイド系防虫剤の働きにより、不快害虫(ウジムシ・ダンゴムシ・ゲジゲジなど)の発生を抑えます。また、有用微生物及び酵素の働きで、生ゴミの発酵を促進し、良質の堆肥を作ることができます。

質量(g)553 寸法(mm)約Φ65×240 材質ピレスロイド系防虫剤 トラスコ品番433-6861

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47311056
2024-07-04
用途:
コンポスターに投入
農・林・水産業

防虫、防臭効果があるので、コンポに投入して、堆肥作りができる。

対象商品:
40460402
2022-09-22
用途:
コンポストに生ごみを入れるときに散布。
にしき保育園 様 (医療・福祉・介護関連業)

夏場でもこの脱臭剤を使えば虫が大量に発生しない。ふたを開けた時に虫がいないので、気持ちよく作業ができます。

対象商品:
47311056
2020-09-06
用途:
生ごみのコンポストでの処理
サービス業

生ゴミ発酵促進剤2kgと生ごみを混ぜた後に、最後に発酵促進防虫脱臭剤をふりかけて使用してます。住宅地でコンポストを使用してますが、おかげで、コンポスト周りで防臭効果があり、また、コンポスト内の害虫が防げられています。

対象商品:
47311056
2022-09-23
用途:
コンポストに使用
農・林・水産業

コンポストに発効促進と、ウジ等の不快害虫の防除にと購入しました、他の発酵促進剤との併用で大分発行が進んだように感じます、害虫も若干減ったように感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生ゴミ処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする