プレミアウッドパネルデッキ

(3件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47311135 品番 PWD-300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

木の風合いを表現した暖かみのあるデザインのデッキ、エンドパーツです。軽量なので設置や取り外しが簡単です。プラスチック製なので水分や湿度に強く、高い耐久性・耐候性があります。

モノタロウではこんなお得な商品も!
トラスコ品番437-0678 材質デッキ面/木紛入り容器リサイクル材、下地/ポリプロピレン 寸法(mm)約308×308×33 ブラウン 質量(g)720 耐荷重(kg)約100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47311144
2018-07-24
用途:
庭のメンテナンス
教育・研究機関

大変きれいで気に入っています。発送等対応も早くて満足しています。パネルのサイズが4分の1の大きさがあると便利に思います。

対象商品:
40462834
2014-06-06
用途:
屋上に敷設
建設業・工事業

製品はとても軽く敷設作業も軽微で済みました。
人工木製ですが、樹脂っぽくなく、自然な感じに仕上がりました。
価格がもう少し安ければ理想でした。

対象商品:
47311135
2019-01-06
用途:
玄関口 すのこ代用
その他業種

玄関に10枚の設置でしたので作業は簡単で10分も掛からなかったでしょうか。
質感は1枚1枚は値段以上かと思いましたがジョイントすると隙間がありすぎて
ダメダメでした。
他社の製品に買い替え検討中です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの課題として検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする