曜日別特売
300 プランタースタンド アイリスオーヤマ 47311345

プランタースタンド

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード47311345品番300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

650プランターにぴったりサイズのワイヤースタンドです。(メッシュプランター足付55には使用できません)高低差をつけて立体的なアレンジを可能にします。ポリエチレンコーティングを施しているので、サビにくく耐候性に優れています。

材質スチール(表面加工/PEコーティング)シルバー寸法(mm)約535×240×300質量(g)692
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47311345
2023-04-29
用途: 多肉植物用花台
その他業種

以前はプランター用に使用していましたが、多肉植物が増えたためポットトレーを載せて使用しています。ベランダで育ているので、時期よって日光が当たらなくなるため移動重視で重宝しています。風通しがよく、水やりも高さがあり楽に作業できています。

対象商品 : 47311345
2019-11-17
用途: 園芸

プランターを地面に直接置くとナメクジ等園芸物につくがこのスタンドは宙に浮かぶので安心できる

3が参考にしています
対象商品 : 47311345
2017-06-09
用途: ナメクジ等の虫がプランターの底につかないようにかさ上げ
農・林・水産業

今までブロックでかさ上げしていたが、この製品だと軽いのでプランターの移動及び掃除が大変しやすい

1が参考にしています
対象商品 : 47311345
2021-07-10
用途: 幅は2cmくらいは調整可能
その他業種

スチールはある程度曲がるので幅は2cmくらいは調整可能です。
逆にスチールのワイヤを曲げただけの作りなのでグラグラしますね。
ビニールコーティングが剥がれなければ錆びないと思うが、耐久性はわかりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする