不動化学
不動化学の 靴関連用品
不動化学の インソール
不動化学の 消臭・通気性インソール
吸水速乾インソール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47311384
品番
CN1677
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
吸水速乾なのでスポーツやビジネスに最適!
用途
女性用
材質
【表面】ポリエステル、【本体】ポリウレタン
サイズ(cm)
23〜26