不動化学
不動化学の 靴関連用品
不動化学の インソール
不動化学の 衝撃吸収・クッション インソール
アルミ低反発インソール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47311418
品番
CN1672
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ&低反発であったかいインソール
用途
男性用
材質
【表面】ポリエステル、【本体】ウレタンスポンジ、【裏面】アルミ
サイズ(cm)
24〜28