不動化学
不動化学の 靴関連用品
不動化学の インソール
不動化学の 衝撃吸収・クッション インソール
アルミ低反発インソール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47311427
品番
CN1673
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ&低反発であったかいインソール
用途
女性用
材質
【表面】ポリエステル、【本体】ウレタンスポンジ、【裏面】アルミ
サイズ(cm)
22〜26