不動化学
不動化学の 靴関連用品
不動化学の インソール
不動化学の 消臭・通気性インソール
ソフトフィットインソール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47311479
品番
CN1594
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
足裏に優しくフィットする抜群の履き心地
用途
男性用
材質
【表面】ポリエステル、【本体】ウレタンスポンジ
サイズ(cm)
25〜28