メイン1
PUMA SAFETY(プーマセーフティ)
PUMA SAFETY(プーマセーフティ)の プロテクティブスニーカー
ヘリテイジエアツイスト2.0ミッド
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
47312380
品番
63.203.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,990
販売価格(税別)
¥
10,900
バスケットに入れる
脱ぎ履きしやすい面ファスナータイプ。フィット感を3本のベルトで素早く調整。静電気帯電防止。
形状
ミドルカット
色
ブラック
種類
セーフティーシューズ
サイズ(cm)
25
規格
JSAA A種
材質(アッパー)
人工皮革(マイクロファイバー)
材質(ソール)
合成底
標準質量(g/片足)
約450(26.0cm)
機能
衝撃吸収・耐油・耐熱:最高300℃(60秒以内)
足幅
3E
材質(先芯)
グラスファイバー強化合成樹脂
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー