メイン1

63.203.0 ヘリテイジエアツイスト2.0ミッド PUMA SAFETY(プーマセーフティ) 47312416 63.203.0 ヘリテイジエアツイスト2.0ミッド PUMA SAFETY(プーマセーフティ) 47312416 63.203.0 ヘリテイジエアツイスト2.0ミッド PUMA SAFETY(プーマセーフティ) 47312416 63.203.0 ヘリテイジエアツイスト2.0ミッド PUMA SAFETY(プーマセーフティ) 47312416

ヘリテイジエアツイスト2.0ミッド

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 47312416 品番 63.203.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,990
販売価格(税別)
10,900

脱ぎ履きしやすい面ファスナータイプ。フィット感を3本のベルトで素早く調整。静電気帯電防止。

形状ミドルカット ブラック 種類セーフティーシューズ サイズ(cm)27 規格JSAA A種 材質(アッパー)人工皮革(マイクロファイバー) 材質(ソール)合成底 標準質量(g/片足)約450(26.0cm) 機能衝撃吸収・耐油・耐熱:最高300℃(60秒以内) 足幅3E 材質(先芯)グラスファイバー強化合成樹脂 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-07-12
用途:
土木作業時
naoki工業 様 (建設業・工事業)

履き心地が良い!安全靴のpumaは初めて購入しましたが
良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする