モバイルモーターハンドピース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 47312614 品番 MPH33-W(Φ2.35)
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

耐久性に優れたハンドピース。
発熱を抑え、回転効率の高いハンドピースはバッテリーのパワーを効率よく使用。
長時間の連続使用が可能となりました。
コレットチャックは便利なワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端の着脱が可能です。
軽量&コンパクトで、静粛性に優れたミニモンターモバイル1は、ネイルアート、歯科技工、じゅえりメーキング、ウッドカービング、グラスリッチェンなど幅広い用途にご活用いただけます。
軽量設計でありながら強いトルクを持っています。
ハンドピース本体が短く、少しい大きめに作られているので、大変持ちやすくなっております。

回転数(min-1[r.p.m])0〜30000 質量(g)148 コード長さ(m)1.5 セット内容モバイルハンドピースMPH33-W ホワイト タイプハイスピードタイプ 機能クイックチャック、コレットチャック ハンドピース寸法(mm)Φ25×143 最大トルク(N・cm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする