内外ゴム
内外ゴムの サンダル
内外ゴムの オフィスサンダル
JUSTMODE EVA軽量シューズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
47312784
品番
JUSTMODE900
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
軽量
抜群の屈曲性
滑りにくい底意匠
ネームプレート付
作業グループで色分けできるよう、つま先・かかとに色がついています。
用途
社内履き、学校履き、上履き、作業履きなど
材質
EVA
色
ワイン
サイズ
6号(23〜23.5cm)
タイプ
穴あきタイプ
標準質量(g/片足)
120
注意
※ 高温になると収縮し変形する恐れがあります。生産国・製造工場・製造時期・モデル・サイズ・カラーに関わらず、左右の大きさの違い、足入れの広さ、同じサイズ、同じ製造工場であっても個体差が生じる場合がございます。靴底に若干の突起もしくはへこみが見られる場合がございますが、 製造工程上発生するものであり、不良ではございません。