曜日別特売
O-118BF ジグソーブレード 高品質 金属用 モノタロウ 47313086

O-118BF ジグソーブレード 高品質 金属用 モノタロウ 47313086
O-118BF ジグソーブレード 高品質 金属用 モノタロウ 47313086
モノタロウ

ジグソーブレード 高品質 金属用

(20件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
全長(mm)75
材質バイメタルハイス鋼
有効長(mm)50
1インチ当たり山数14
内容量1パック(5本)注文コード47313086品番O-118BF
販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

折れにくく欠けにくいので経済的です。

用途金属用全長(mm)75有効長(mm)50材質バイメタルハイス鋼被削材鉄工切断能力(mm)1~5適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のジグソーに使用できます。刃厚(mm)1.01インチ当たり山数14
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47313077
2022-12-13
用途: スチールの切断に使用します。
その他業種

スチールをカットしている場合、ジグソーの刃は欠けます、値段が安いので助かります。

対象商品 : 47313086
2021-03-07
用途: 板金の切断

安価で良いと思います
ステンレス板を切るのに使っていますが
t1.5程度なら問題なく簡単に切れます
良い刃を高価で買って数回使うより
安い刃を低価で買って使い捨てるほうが
使い勝手が良いので重宝しています

1が参考にしています
対象商品 : 47313077
2021-04-16
用途: 薄い鉄板の型を描いた物を切っています。
その他業種

まだ初めて間がないので技術がともないません。
物はいいです。腕を磨きます。

1が参考にしています
対象商品 : 47313113
2021-04-10
用途: アルミ板 鉄板の切断
製造業

使えます。安いので、たまに使う程度なら十分です。専門の方が仕事で使う場合、恐らく持ちは悪いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 47313095
2020-05-16
用途: エキスパンドメタルの切断
スノー サポートその他業種

以前使用していたブレードより切れが良く切れ味が長持ちする。

対象商品 : 47313095
2020-08-09
用途: アルミサッシの戸車部分の交換による加工
自動車・二輪車・自転車関連業

リョービのジグソー用に金属用の刃を買ったのですが、取付部分が合わず取付けてもタダ刃を挟んでいるだけですぐ外れてしまい現場で取付部分を加工して何とか使ったが、客に不信感を与えてしまう結果になり残念でした。 切れ味はよかったです。ジグソーでもただメーカーだけを表示するのではなく、本体の製造年の使用範囲とかを明記するべきではないかと
思った。取付部分の形状が合わないものもリョービにはあったということです。

1が参考にしています
対象商品 : 47313086
2019-11-07
用途: スチールドアやアルミサッシの加工取り付け
飯塚カギセンター

以前赤いブレードを使って今したが、これは切れ味が良く何回使っても切れ味が堕ちにくいようです。いろいろななメーカーのものを使って、安くて良いものに決めました。

対象商品 : 47313077
2019-01-17
用途: 設備のメンテナンス時に

当方の環境では頻繁に使うものではありませんが、出番のときに手持ちが無いということのないように工具箱の中に常備・補充しています。有名メーカー製のものと比較して品質の違いは感じません。これからも継続して使っていこうと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする