セーバーソーブレード 高品質 金属用

(50件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5本) 注文コード 47313156 品番 O-922EF
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

管材の切断に優れた威力を発揮します。

全長(mm)150 有効長(mm)130 切断能力(mm)75(鉄パイプ)、10(アングル材) 1インチ当たり山数18 用途金属用 適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。 材質バイメタルハイス鋼 被削材金属 刃厚(mm)0.9
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:560
RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:195

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 50
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
軽形鋼裁断
農・林・水産業

切断が軽くできたのと切り口が綺麗に
今後も使いたいと思います

対象商品:
47313156
2025-07-29
用途:
モノタロウ純正セイバーソーに使用しました

切れないなと思ったら新品の刃に直ぐに交換した方が作業性が良く進みます。無理に古い刃を使っても折れたり曲がったりで危険なだけだと思いました。

2024-12-13
用途:
ユニットバス天井開口
有限会社 平澤工務店 様 (建設業・工事業)

正確に切断できました。切断能力も長持ちします。
たすかりました。

2025-09-26
用途:
機械のメンテナンス時
合同会社イケコウ 様 (建設業・工事業)

この金額で他のと大差なく使用できます。とても有難いです。

対象商品:
47313147
2024-04-26
用途:
解体作業時
株式会社鈴木建工 様 (製造業)

主に鉄部の解体時に使用しています。
価格はかなりお安いのですがまあまあ切れます。
そんなに不満はありません。
消耗品なのでこれくらい切れてくれればこちらの商品で十分満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
47313156
2024-03-12
用途:
火の使えない切断作業に使用

良く切れて耐久性もあり折れる事もまず無い 曲ってしまったときは直してまた使えるようになり大変重宝しています。

2025-02-20
用途:
工事解体用
株式会社中島製作所 様

他メーカーに比べ安価であり助かります、長持ちはしません。これはどのメーカーもそうですが。

対象商品:
47313131
2023-09-22
用途:
金属の切断
丸高建設 様

価格が手頃で良いですね。
切れはそれなりですかね。
刃は飛びやすいかな、値段なりですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする