高性能デジタルマルチメーター(PC接続対応)

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47313262 品番KT-2011
参考基準価格(税別)¥46,200 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は校正証明書・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

基本確度がDCV0.03%の高精度タイプです。
最大値・最小値・最大-最小値のデータを記録します。

付属品
テストリード
スペアヒューズ×2本
ホルスター
質量(g)390(本体のみ) 電源9V 6F22(006P)電池×1本(内蔵) 寸法(mm)87×35×186 表示5-4/5桁(500000カウント) アズワン品番1-8717-01 サンプリング速度50000カウント/ 5回/秒、500000カウント/ 1.25回/秒、バーグラフ表/ 60回/秒(MAX)
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47313262
2020-05-06
用途:
自動車整備

5年ほど使用しました文字の見やすさ反応速度など申し分ありません、一つだけ内部のヒューズがホームセンターなどで入手するのが困難なサイズのためスペアなどもこちらのサイトで購入し使用しています、テスターの性能に関しては素晴らしいと思います

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする