1903 ミニ インパクトドライバー ANEX 47313287 1903 ミニ インパクトドライバー ANEX 47313287 1903 ミニ インパクトドライバー ANEX 47313287 1903 ミニ インパクトドライバー ANEX 47313287

ミニ インパクトドライバー

(35件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47313287 品番 1903
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

小型軽量タイプ
ハンマーで叩くと先端が回る
打撃によるての滑りを防止するゴムストッパー付
差込角6.35mm(1/4インチ)ソケットレンチも取り付け可能

用途
ネジの増し締め、ゆるめ始めに
なめたネジ、錆びたネジ、固着したネジなどの取り外しに
先端形状プラス 先端サイズ(#)No.2 材質(グリップ)TPE 材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 質量(g)220 刃先マグネットなし 軸貫通あり トラスコ品番407-1662 セット内容- 種類インパクトドライバー 差込角(mm)6.35(ビットホルダー) 商品構成単品

商品説明動画

ANEX_ミニインパクトドライバー
この動画は、8人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47313296
2025-10-03
用途:
ちょっとしたDIY

以前から興味はあったものの外れないビスに出合ずで買わずじまいだったが、どうやっても外れないビスが出てきたので購入。一発で回す事が出来た。

1人が参考にしています
2025-06-19
用途:
錆びて固いネジを外す

錆びて全く動かないネジを外しました 簡単に回るようになって凄い 作業がはかどり助かりました

対象商品:
47313296
2024-03-18
用途:
プラスネジの頭がなめちゃた時に
自動車・二輪車・自転車関連業

プラスネジが固くて頭がなめちゃた時にこれで外せました。

2人が参考にしています
対象商品:
47313296
2023-03-05
用途:
オートバイのメンテナンス

油まみれのプラスねじ、なめる前にインパクト一発!でロック解除できました。

対象商品:
47313296
2022-07-18
用途:
バイクのボルト外し
運輸・通信業

ジェベル200キャブ下のクラッチワイヤー末端レバーに
隠れるように付いているボルトを外そうとしたのですが、
ドライバーでどうしても外れず、挙句の果てに
ねじ山を崩してしまいました。
それで藁にもすがる思いで本品を購入しました。
メーカーも『ANEX』ですし。
これでダメだったら最後の手段でタガネかなと思っていましたが、
本品を使うとあれほど外れなかったボルトが簡単に回りました。
とても使いやすいインパクトドライバーだと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
47313287
2022-06-28
用途:
機械メンテナンス時
製造業

自分専用の手持ち工具として購入。
仕事で産業機械のメンテナンスをしていますが、機械によっては老朽化や環境面などで頭が潰れたり錆びたりしたネジがあったりします。そんなネジを緩めたい時に大活躍してくれます。
手ごろな価格なのでいざって時用に持っていたい一品です。

対象商品:
47313296
2022-09-08
用途:
固着ネジを外すのに

小さくて良いですが、この作業をするのには大きいもののほうが使いやすいかもですね。

1人が参考にしています
対象商品:
47313296
2022-08-17
用途:
バイクメンテ用
製造業

品質は十分かと思います。
他の純正部品も購入出来るのでモノタロウには満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトドライバーの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inpakutodoraiba_howtochoose/
2022-06-23

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする