アウトレットボックス用支持金具

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 注文コード47313305 品番MB200M
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アウトレットボックスをスライドできるため容易に位置決めができます。
鋼製アウトレットボックスの他、合成樹脂製アウトレットボックスの支持ができます。
別売のPF管支持具(MBSPF□)やケーブル支持具(MBSC2)と組み合わせて使用できます。

材質(本体)溶融亜鉛めっき鋼鈑(タッピンねじ)電気亜鉛めっき 用途軽量間からボックスを離して支持できます。 仕様適合間柱/65×35〜45(mm) タイプ鋼製ボックス・合成樹脂製ボックス用 適合ボックスアウトレットボックス/浅形(カバーは塗代付き)
注意
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:196

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする