曜日別特売
- 噂のカラスよけ 日本マタイ 47313314

 

- 噂のカラスよけ 日本マタイ 47313314
- 噂のカラスよけ 日本マタイ 47313314

噂のカラスよけ

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)3
内容量1個注文コード47313314品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,341
販売価格(税別)
3,037

ずれない!!風に強い!!
細かい網目(約4mm)だからカラスのクチバシをしっかりガード。
周囲に「おもりロープ」入りだから風にあおられにくい。
衛生的で耐水性に優れたポリエチレン素材。

材質ポリエチレン質量(kg)約1長さ(m)3網目4mm幅(m)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47313323
2024-05-01
用途: 近所のゴミ収集ネットに使用
その他業種

今使用している黄色のネットに穴が開きカラスがゴミを荒らし困っていました。これに変えて今のところ荒らしていないようです。

1が参考にしています
対象商品 : 47313332
2022-02-25
用途: 生ゴミの収集
サービス業

1メートル角のものを使用していたのですが、45リットル1袋でも隙間から烏がごみをあさるので、大きいものをと購入しました。結果、ずいぶん大きくて失敗したかなと思いましたが、たたんで使うと烏に穴を開けられることもなく、いい感じです。

対象商品 : 47313314
2022-02-08
用途: 町内の、ごみステーションへのカバーおよび町内環境保全。
その他業種

黄色の網は色あせするが、ブルー色は何時までも色あせしないので、助かっています。

1が参考にしています
対象商品 : 47313332
2022-04-27
用途: ゴミを出す時に被せています。
サン・プラント工業株式会社製造業

とても役立っています。
もし畳んだ後に巻いて止める(傘の紐のものがついていたりたり、かけておくためのフック等があると、凄く重宝すると思います。

対象商品 : 47313332
2021-06-01
用途: マンションごみ集積場
不動産業

以前購入いたしました3×4より手ごろなものとさがしておりました。
軽くてちょうどよかったです。

対象商品 : 47313314
2020-10-26
用途: ゴミ捨て時
有限会社阪神コンプレッサー

レビューが高いので購入しました。評価通り質感も良く商品長持ちしそうですね。

対象商品 : 11933356
2020-01-23
用途: ゴミ置き場にて
サービス業

おもりロープが入っているので、風が強い日には飛ばされないので
とても良いです。

対象商品 : 11933356
2019-06-14
用途: ごみ置き場のカラス除け
不動産業

二つ折りにして使っていますので、もう少しコンパクト(半分ぐらい)のがあればいいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする