スーパーピッチ クリア

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47313357 品番 SP-1500F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

通常のポリブロピレンに比べて衝撃性、耐久性にも優れております。

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)201×149×39 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)201×149×39 トラスコ品番487-4013 内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×134×34 材質コーポリマー クリア 高さ(mm)39 タイプフリー 奥行(mm)149 仕切りフリータイプ RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・奥行(mm)134 有効内寸法・高さ(mm)34 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)134×190×34

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:378

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47313357
2024-05-24
用途:
SDなど小物の整理整頓に使いたかった。
教育・研究機関

全く仕切りがないので使いようがない。SP-1500Dを追加注文に置き換えた。SP1500シリーズは中枠は互換性があるものと思っていたが今回のFのように全くないものがあるとは思わなかった。なお、1500Dは以前にも入手している。

対象商品:
47313357
2017-11-29
用途:
サンプルケース
製造業

見栄えが良く、しかも剛性、耐久性共に期待通りです。よく利用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
10042191
2017-05-28
用途:
趣味の釣り用、ルアーの持ち運び
株式会社クライムメディカルシステムズ 様

安くて丈夫で使い易いので、以前から沢山使っています。

対象商品:
10042191
2016-07-19
用途:
商品サンプルのケース
製造業

強度、見栄えともに満足しています。

対象商品:
10042191
2014-03-08
用途:
商品ケースに使用しています。
有限会社コバック 様 (製造業)

強度がもう少しほしい。

対象商品:
10042191
2013-12-27
用途:
パーツを入れるため

探していたサイズに近いのでありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする