PPボトル(広口茶色)キャップ付

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(700mL×100本) 注文コード 47313484 品番 30934
参考基準価格(税別)¥23,600 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ポリプロピレン製の遮光タイプのボトルです。
ストレッチブロー製法により口内表面が平滑なので内容物が取り出しやすくなっています。
キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。

材質PP 容量(mL)700 全高(mm)160.5 口内径(Φmm)45.5 呼称SB60WB 材質(キャップ)PP 胴径(Φmm)84 色(キャップ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする