PPボトル(広口透明)改ざん防止キャップ付

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(858mL×80本) 注文コード 47313554 品番 30947
参考基準価格(税別)¥23,900 販売価格(税込) ¥26,268
販売価格(税別)
23,880

改ざん防止キャップ付きポリプロピレン製のボトルです。
ストレッチブロー製法により口内表面が平滑なので内容物が取り出しやすくなっています。
キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。

材質PP 容量(mL)858 全高(mm)178 口内径(Φmm)45.5 呼称SB80W 材質(キャップ)PP 胴径(Φmm)88 色(キャップ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする