ビートルBOX

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47313585 品番BT-250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

つなぎ目のない丈夫なシボリプレス加工
持ち易い樹脂製ハンドル使用
立体感のある丈夫なスチールバックル採用
中身を和らげるクッション材
メラミン焼付塗装仕上

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)250×162×93 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)235×147×85 グレー トラスコ品番491-9181 材質(本体)スチール タイプ中皿なし 内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×147×85 外寸法・幅(mm)250 外寸法・高さ(mm)93 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)162 有効内寸法・奥行(mm)147 有効内寸法・高さ(mm)85 有効内寸法・幅(mm)235

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47313567
2018-06-16
用途:
小型工具の運搬
サービス業

工具箱ですが、保険会社等から送られてくる封筒のサイズ(235×120o)も
収まるサイズであるため、金庫内の重要書類の整理・保管にも使用できます。

1人が参考にしています
対象商品:
47313585
2018-03-07
用途:
工場入構時装備持ち歩き

ゴーグルタイプの保護メガネを持ち歩くとき、特に他の備品と混載して大型箱に入れる場合に使っています。ゴーグルとヘッドライトのようにレンズ系の部品を使っているものを保護するには十分な強度です。あまりにかっこいいと思っていますので、盗まれないよう工具・道具の下に入れることもありますが、頑丈なので心配していません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする