パーツボックス

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47313594 品番 RSP-360C
参考基準価格(税別)¥7,110 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

彩り豊かにパーツの整理。
部品の移動を防ぐ丈夫なクッション
取り出しやすいアール加工

付属品プラボックスB×4、C×4 トラスコ品番487-3611 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(内寸)プラボックスB/92×65×49、プラボックスC/100×92×49 仕様クッション付 材質スチール ブルー 高さ(mm)54 奥行(mm)205 中皿寸法(mm)1.7 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×205×54 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×205×54 内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×204×53 入数10 RoHS指令(10物質対応)対応 特性カラーで仕分けて収納できます 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)204×360×53

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:381

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09207922
2017-12-25
用途:
ビス、ワッシャ、等細かい物を入れています。
橘工業所  様

ふたを開けると一目ですべての部品が見えて探しやすいのと、部品を入れる箱の底が丸くなっているので薄いワッシャなどの部品が取り出しやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
09207913
2017-10-13
用途:
現場作業時
製造業

現場へ行く際に、ビスなどの細かいパーツを入れて使っています。
たくさん使うものは大きいトレイへ。

対象商品:
06341833
2016-04-11
用途:
電工部材の整理に!!
農・林・水産業

最初は買った時のままの箱等に入れて電工用の部材を使っていましたがかさばったりして困っていました。
この商品はとても丈夫できれいに製品が整理でき重宝しております。また部材が増えたら同じものを買いたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
09207922
2016-06-07
用途:
ネジ収納に使用中
電気・ガス・熱供給・水道業

M4・M5・M6・M8 ネジ&Sワッシャー&ワッシャー&ナットで縦に並べて、使用しています。
ネジの収納に便利ですよう。

1人が参考にしています
対象商品:
09207913
2016-03-22
用途:
石材施工作業
安藤石工事 様 (建設業・工事業)

プラスチックのケースと違い、やはり何より丈夫!
現場作業なので、丈夫が一番。価格が、もう少しだけ、お手頃ならば…

対象商品:
09207913
2015-12-16
用途:
配線端子、ネジ類の整理

樹脂製トレーの底が丸いので、細かい部品でも底の角に引っかかる事無く取り出せます。

またトレーが取り外せるので、内容物を入れ替え、配置換えも簡単です。

トレーのサイズ違いバージョンやトレー単品販売も有るので、複数買って好みに組み替えて使っています。

対象商品:
09207913
2015-01-16
用途:
ガス工事

ままです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする