ツールボックス/ツールバッグ の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 47313637
2022-12-07
用途: 作業用具の運搬
それなりの大きさや量を入れれば問題ないですがそうでない場合は倒れてきます。
自立してくれればもっと使い易いと思いますので一工夫しようかと思います。
対象商品 : 47313646
2020-03-11
用途: 照明や小器具入れ替えの手荷物と工具運搬
米野建装 様
写真の広げた状態のおおよそ四分の一程度の小ささで送られてます。普段はコンパクトでありながら広げるととても収納力があり、梱包状態の照明器具やIHヒーター等の商品が工具と共に入り移動が楽です。底板はありますが横に板状の物はなく強度はありませんが、その分荷物を入れたときには広がって荷物の形状の許容範囲が大きいです。
1人が参考にしています
対象商品 : 47313637
2019-01-20
用途: 登山用の靴やら何やらを車まで運ぶ
サービス業
冬山用のブーツを入れて、家から駐車場まで運ぶ時に使用。
何でも入る大きさで便利。
コスパ十分。
1人が参考にしています
対象商品 : 47313637
2018-02-16
用途: 内装工事
フレンド企画 様(建設業・工事業)
養生シートや工具を一気に車から運ぶのに便利です。
肩に掛けることを想定していると思いますが、カバー的
なものが無いので食い込んで痛い。
私は185cmありますので持って歩けますが、小柄な方は
大変だと思います。
2人が参考にしています
2017-05-03
用途: 現場内移動時の部材、道具の収納バックとして
使い勝手非常に良いです。
大きいため結構いろいろと詰め込め一度に運べます。
もっとも重くなりますが・・・
仕事でほぼ毎日に使うため1年ほどで生地がボロボロになり
裏地が細かく剥がれぽろぽろと小さな黒い破片が出るようになります。
そこまでで使ったら寿命と考え定期購入しています。
使わない時は折りたためるのが売りですが
面倒なのできちんと折りたたんだ事はありません。
適当に折りたたんで営業車に放り込んでます。
汚れたらじゃぶじゃぶ洗って再使用しています。
側面にポケットも多いのでゴミ袋等いれておくと
作業時に出たごみの処理にも困りません。
大変重宝しているので廃番にならない事望みます。
1人が参考にしています