1.2.3ツールバック

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47313646 品番 T-600L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

移動に便利な長めの手提げショルダー

外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)600×350×550 トラスコ品番484-2197 仕様ポケット付、折りたたみ可、PVC加工 材質高品質ポリエステル ブラック

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:362

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47313637
2022-12-07
用途:
作業用具の運搬

それなりの大きさや量を入れれば問題ないですがそうでない場合は倒れてきます。
自立してくれればもっと使い易いと思いますので一工夫しようかと思います。

対象商品:
47313637
2021-10-11
用途:
試験用

近くの量販店では手に入らなかったので、非常に助かった。

対象商品:
47313646
2020-03-11
用途:
照明や小器具入れ替えの手荷物と工具運搬
米野建装 様

写真の広げた状態のおおよそ四分の一程度の小ささで送られてます。普段はコンパクトでありながら広げるととても収納力があり、梱包状態の照明器具やIHヒーター等の商品が工具と共に入り移動が楽です。底板はありますが横に板状の物はなく強度はありませんが、その分荷物を入れたときには広がって荷物の形状の許容範囲が大きいです。

1人が参考にしています
対象商品:
47313637
2019-01-20
用途:
登山用の靴やら何やらを車まで運ぶ
サービス業

冬山用のブーツを入れて、家から駐車場まで運ぶ時に使用。
何でも入る大きさで便利。
コスパ十分。

1人が参考にしています
対象商品:
47313637
2018-02-16
用途:
内装工事
フレンド企画 様 (建設業・工事業)

養生シートや工具を一気に車から運ぶのに便利です。
肩に掛けることを想定していると思いますが、カバー的
なものが無いので食い込んで痛い。
私は185cmありますので持って歩けますが、小柄な方は
大変だと思います。

2人が参考にしています
2017-05-03
用途:
現場内移動時の部材、道具の収納バックとして

使い勝手非常に良いです。
大きいため結構いろいろと詰め込め一度に運べます。

もっとも重くなりますが・・・

仕事でほぼ毎日に使うため1年ほどで生地がボロボロになり
裏地が細かく剥がれぽろぽろと小さな黒い破片が出るようになります。
そこまでで使ったら寿命と考え定期購入しています。

使わない時は折りたためるのが売りですが
面倒なのできちんと折りたたんだ事はありません。
適当に折りたたんで営業車に放り込んでます。

汚れたらじゃぶじゃぶ洗って再使用しています。

側面にポケットも多いのでゴミ袋等いれておくと
作業時に出たごみの処理にも困りません。

大変重宝しているので廃番にならない事望みます。

1人が参考にしています
対象商品:
47313646
2017-01-27
用途:
技術者の現場移動時に使用
一般社団法人 関東地域づくり協会 様

大容量、丈夫、持ちやすいを兼ね備えていて大満足です!

対象商品:
47313637
2017-02-16
用途:
社内事業所の通い便の運搬をドライバーがまとめて運ぶのに仕様
サービス業

ちょっと深すぎたので社内で深さを縮めて縫製しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする