硝子瓶(細口茶色)キャップ付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(550mL×24本) 注文コード47313746 品番30981
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,400
この商品は内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

遮光タイプの細口ガラス瓶です。
キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。

材質ガラス 容量(mL)550 全高(mm)182 口内径(Φmm)17.5 材質(キャップ)PP 胴径(Φmm)75.1 色(キャップ)エンジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする