だるまるくん(5段)クリア

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5個) 注文コード 47313752 品番 DK-48
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

フタ、本体共に握りやすい形状。継ぎ目がわかるデザイン。用途に合わせて1個でも持ち運びが可能。

内寸法(mm)Φ41×25 外寸法(Φ×L)(mm)48×141.5 内寸法(Φ×Hmm)41×25 トラスコ品番487-2665 用途クリップや押しピン小ネジなどの収納に セット内容本体5個、フタ1枚 種別本体 材質コーポリマー樹脂 クリア 直径(Φmm)48 高さ(mm)141.5 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:378

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-05
用途:
計装保守点検
有限会社若電 様 (建設業・工事業)

圧着端子を入れたりして分別しています。
蓋のねじ部がもう少ししっかりしているともっといいかも知れません。
ねじ類を入れ工具かばんに入れていると、ばらけている事があるので要注意です。

2025-03-09
用途:
フェルール端子入れ
アテック 様

前回はledランプの保護に使用しましたが、
今回はお得意様がこの容器をフェルール端子入れにしていました。
なかなか良い感じでしたので小生も購入しました。
実際工事で使用しましたが、「いいんじゃない!・?」
また出張用にも便利と思います。蓋が別売りしていますのも良いかと。
ただ、良ければケース5蓋5のセット売りもあれば?

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品採用の参考にさせていただきます。

対象商品:
47313752
2024-11-10
用途:
小物の保管
コスモソリューション 様 (サービス業)

電子機器の修理時などにネジ類を保管するのに使っています。連結してまとめておけるので便利です。

対象商品:
47313752
2024-04-20
用途:
開発部品の収納
アテック 様

ABS樹脂等わかれば、購入時の対応も速やかにできたと思いますが、
メーカーHPに一旦確認してから、ものタロさんに再度購入段取りしました。
あとはクリアと透明の違いが分かればもっと早く対応できたかも。
商品としてはそれなりに納得してます。
フタが別で購入できるのも納得

対象商品:
47313752
2023-08-10
用途:
小ねじの整理、釘の整理、小物の建築金物の整理

クリアな材料で出来ているので、外部からサイズや形状が認識できる。リング状のケースをネジで連結しているので、バラバラにならない。
必要な個数の連結で、種類の選別などが容易。
ただ、柱状であるために有効スペースが無駄になることがある。

対象商品:
47313752
2023-06-14
用途:
パン作りの塩を計量して入れておく
その他業種

パン作りで使用する塩、4グラムを計測して入れておく。
もっと小さい半分の容量サイズがあればイーストも入れれるが、叶わぬ望み。

ワンサイズ大きいタイプには、ドッグフード1回分を小分けして入れています

どっも便利です、オススメします。

対象商品:
10042216
2023-06-29
用途:
機械メンテナンス及び配線作業
テクループ 様 (サービス業)

ボルトや圧着端子の小分けに大変重宝しています。サイズ別に分けていますが、簡単に連結追加できるところが非常に使い勝手が良いです、

対象商品:
10042216
2021-07-26
用途:
部品整理

コーポリマーであることが最大の利点。
ネジピッチが細かいので斜めに入りやすいのがやや欠点。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする