サンプラテック
サンプラテックの ガラス・樹脂・金属容器
サンプラテックの びん/容器類
サンプラテックの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
硝子瓶(広口茶色)改ざん防止キャップ付
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1ケース(890mL×20本)
注文コード
47313807
品番
30972
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
遮光タイプの改ざん防止キャップ付き広口ガラス瓶です。
キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。
材質
ガラス
容量(mL)
890
全高(mm)
189
口内径(Φmm)
41
材質(キャップ)
PP
胴径(Φmm)
94
色(キャップ)
(上/下)黒/青