メタリックBOX

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47313831 品番MB-350
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

にぎりやすいパイプハンドル
アーム部はサビに強いメッキ仕上
部品が混ざらない仕切板ロック機能付

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)350×200×150 グリーン/シルバー 仕様二段式、片開き、仕切板・ロック機能付、施錠可 トラスコ品番487-2860 材質(本体)スチール 内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体/350×198×100、中皿/350×97×49、57ピッチ×87×49 外寸法・幅(mm)350 外寸法・高さ(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)200 有効内寸法・奥行(mm)198 有効内寸法・高さ(mm)100 有効内寸法・幅(mm)350

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47313831
2015-10-16
用途:
持ち運び工具箱として
個人のお客様

小さいのに思った以上に工具が収納できて これに買い換えてよかったです!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする