広口瓶 バイオプラPEボトル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(250mL) 容量(mL)250 注文コード47313929 品番30805
参考基準価格(税別)¥161 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159
この商品は容量・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

二酸化炭素排出を70%削減するサトウキビ由来のバイオマスプラスチックを通常ポリエチレンにブレンドしたボトルです。
本体のみならず、中栓、キャップにもブレンドしています。
従来の石油由来のポリエチレンとは性能は変わりません。
サトウキビの育成段階でCO2を吸収しているため、廃棄物として焼却してもCO2排出量0とみなすことができ(カーボンニュートラル)、地球温暖化防止への貢献につながります。
企業の社会的責任という観点からも有効な環境配慮製品です。
中栓付きです。
生分解性プラスチックとは異なり自然分解はしません。

材質PE 容量(mL)250 全高(mm)21 口内径(Φmm)31 本体外径(Φmm)63

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47313929
2024-03-13
用途:
小分けにして
東日本タイル株式会社 様

補修工事で外壁をクリーニングのに塩酸を小分けにして持っていくのに大変便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする