陽圧ブース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47313990 品番CL-909
参考基準価格(税別)¥880,000 販売価格(税込) ¥791,780
販売価格(税別)
719,800

クリーンルーム並みの陽圧を設定可能な簡易ブース
陽圧を伴った清浄空間を手軽に実現できます。
CL-909にはファンフィルターユニット、ブースが含まれております。

質量(kg)55(シート:14+フレーム:27.5+FFU13.5) 消費電力(W)64/60(50 / 60Hz) 定格電圧(V)AC100 50 / 60Hz 圧力陽圧:2〜15.5Pa(50Hz)、3〜22Pa(60Hz)(ダンパ4カ所全開〜全閉時) 材質(シート)強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み) 厚さ0.3mm フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター) 風速(m/s)0.4 / 0.5(50 / 60Hz)(HEPA / プレフィルター装着時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2000×2200×850〜2530 材質(フレーム)アルミ合金 吐出量(m3/min)9.0/10.5(50 / 60Hz) 容積(m3)3.74〜11 捕集効率(%)99.97以上(0.3μm) 換気回数(回/h)144〜49(50Hz)、168〜57(60Hz) (縮小時〜拡張時) 作動音(dB)61〜51(50Hz)、70〜44(60Hz)
取扱説明書:(14.4MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする