TE Connectivity 基板接続用ヘッダ AMP CTシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1セット(150個)仕様シリーズ:AMP CTピッチ:2mmコンタクト数:24行数:2ボディ向き:ストレートシュラウド/アンシュラウド:シュラウド取り付けタイプ:スルーホール端子方法:はんだコンタクト材質:真鍮定格電圧:125 V acTE Connectivity 2.0 mm 2列基板ヘッダ - CTシリーズ. 中心線が2.0 mmのCTシリーズ2列シュラウド基板実装プラグスタイルポストヘッダです。これらの基板実装プラグスタイルヘッダは、垂直基板スルーホール実装で、基板への固定に役立つキンク処理端子を備えています。これらのCTシリーズ基板プラグヘッダのハウジングは、UL94V-0ナイロン66製で、スズめっき黄銅ピンコンタクトを備え、22 → 28 AWGのワイヤサイズに対応しています。適合するかん合製品については、代表品番 ; 719-4275 719-4275 及び ; 719-4278 719-4278 を参照してください。注文コード47314016品番2-292252-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
シリーズ:AMP CT
ピッチ:2mm
コンタクト数:24
行数:2
ボディ向き:ストレート
シュラウド/アンシュラウド:シュラウド
取り付けタイプ:スルーホール
端子方法:はんだ
コンタクト材質:真鍮
定格電圧:125 V ac
TE Connectivity 2.0 mm 2列基板ヘッダ - CTシリーズ. 中心線が2.0 mmのCTシリーズ2列シュラウド基板実装プラグスタイルポストヘッダです。これらの基板実装プラグスタイルヘッダは、垂直基板スルーホール実装で、基板への固定に役立つキンク処理端子を備えています。これらのCTシリーズ基板プラグヘッダのハウジングは、UL94V-0ナイロン66製で、スズめっき黄銅ピンコンタクトを備え、22 → 28 AWGのワイヤサイズに対応しています。適合するかん合製品については、代表品番 ; 719-4275 719-4275 及び ; 719-4278 719-4278 を参照してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする