曜日別特売

TE Connectivity 基板接続用ヘッダ AMP Mini CTシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1袋(10個)注文コード47314463品番292215-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
シリーズ:AMP Mini CT
ピッチ:1.5mm
コンタクト数:5
行数:1
ボディ向き:ストレート
シュラウド/アンシュラウド:シュラウド
取り付けタイプ:パネルマウント
端子方法:はんだ
コンタクトめっき:錫
定格電圧:50 V ac/dc
TE Connectivity 1.5 mm 1列パネル取り付けヘッダ - Mini CTシリーズ. Mini CTシリーズ1列フィードスルーシュラウドプラグ式パネル取り付けヘッダで、1.50 mmのセンターラインが付いています。 このパネル取り付けプラグ式シュラウドヘッダはUL94V-0ナイロン66製ハウジング、スズめっき黄銅ピンコンタクトを備え、24 → 28 AWGのワイヤサイズに対応しています。 適合するかん合製品については、代表品番 ; 681-1988 681-1988 及び ; 683-1692 683-1692 を参照してください。
シリーズAMP Mini CTRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする