曜日別特売
1-111506-8 TE Connectivity 基板接続用ヘッダ AMP-LATCHシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47314646

TE Connectivity 基板接続用ヘッダ AMP-LATCHシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(40個)
注文コード
47314646
品番
1-111506-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
¥58,980
仕様
コンタクト数:16
行数:2
オス・メス:オス
ピッチ:2.54mm
取り付けタイプ:パネルマウント
ボディ向き:ライトアングル
端子方法:IDC
定格電流:1A
コンタクトめっき:ニッケルに金めっき、パラジウムニッケルに金めっき
シリーズ:AMP-LATCH
動作温度 Min:-65℃
動作温度 Max:+105℃
定格電圧:250 V ac
ハウジング材質:サーモプラスチック
TE Connectivity AMP-Latch 2.54 mm汎用I/O IDCリボンケーブルピンコネクタ. AMP-Latch 2.54 mm汎用I/OピンIDCリボンケーブルコネクタは、UL 94V-0等級の黒色の難燃性熱可塑樹脂で製造 品番x-111446-xは、取り付け金具及びラッチなし 品番x-111504-xは、取り付け金具なし、ロングラッチ付き 品番x-111506-xは、溝付き取り付け金具及びロングラッチ付き 品番x-5111448-xは、溝付き取り付け金具付き、ラッチなし このAMP-Latch 2.54 mm汎用IDCプラグピンコネクタは、Novoレセプタクル及びメスソケットコネクタとかん合します。
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする