曜日別特売
TO-129C ハンドルコックドレーン SUGICO(スギコ) 47315807

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドルコックドレーン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード47315807品番TO-129C
参考基準価格(税別)¥83,000販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980

・ハンドルをひねるとボールが回転し排水、止水ができます。・バルブ部はボールバルブ式です。・オーバーフローは付属の三角パッキンとナットを使用し、直管接続ができます。

仕様オーバーフロー:【外ネジ】1-1/4"NPSM材質フランジ:SUS304、本体:真鍮、中カゴ:SUS304、ハンドル:SUS304/ABS排水外ネジ:2"NPSM、内ネジ:1-1/2"NPTモデルDBN-8000
関連資料:寸法図(0.46MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする