※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 継手・パイプ
SUGICO(スギコ)の 継手
SUGICO(スギコ)の その他特殊継手
2吋継手
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47317155
品番
TO-614A
参考基準価格(税別)
¥1,960
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
形状
ソケット
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
材質
亜鉛
接続ねじ種類
PT(めねじ)
種類
ねじ込み継手
使用流体
水
関連資料:
寸法図(0.05MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材