※ベストFV36002(ネイビー)+スカートSS4005(ネイビー)+ブラウスFB7086
フォーク(Nuovo)
フォーク(Nuovo)の オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の トップス オフィスウェア
フォーク(Nuovo)の ベスト オフィスウェア
ダイヤモンドシェイプ ベスト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
47317925
品番
FV36002
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
節電オフィスでも適温キープ
。
オールシーズン気持ちよく働けるベスト。
色
ネイビー
サイズ
13号
性別
女性用
仕様
名札専用ミニポケット、印鑑ポケット、ダブルポケット、スリムパネルライン、サーモバランス加工
種別
ベスト
厚さ
薄地
胸囲(cm)
96
混率(%)
ポリエステル70、毛30
肩幅(cm)
35
着丈(cm)
53.5
生地
ダイヤモンドシェイプ
色番
7
洗濯方法
手洗い可
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。