FS45759 アジャスター付き ラップスカート フォーク(Nuovo) 47318056 FS45759 アジャスター付き ラップスカート フォーク(Nuovo) 47318056 FS45759 アジャスター付き ラップスカート フォーク(Nuovo) 47318056

アジャスター付き ラップスカート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ブラック サイズM 注文コード47318056 品番FS45759
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,000
この商品は色・サイズなど10種類から選べます 他の種類を見る

快適なはき心地を実現!ウラ技満載のスカート!
年齢を重ねるボディライン。なかでもウエストは、ちょっとした体重の増減もすぐにサイズに影響してくるもの。そんな女性たちの心強い味方となるのが、こっそり自在にサイズ調整できるスカート。この快適さ、早速試してみませんか
最大7cmまでウエストサイズを調整できるロングレールアジャスター付き。
ブラウスがはみ出ないように押さえてくれるシリコンのすべり止めテープ付き。
ラップタイプで見た目すっきり、足さばきラクラク。めくれ防止のループ付きです。

ブラック サイズM 性別女性用 ウエスト(cm)62〜68 ヒップ(cm)97 仕様サイドポケット、アジャスター付、すべり止めテープ付 種別スカート 厚さ薄地 混率(%)ポリエステル55、毛45 前丈(cm)(ベルト下)54 生地ファインプレーン 色番9 洗濯方法手洗い可
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする