FS45759 アジャスター付き ラップスカート フォーク(Nuovo) 47318074 FS45759 アジャスター付き ラップスカート フォーク(Nuovo) 47318074 FS45759 アジャスター付き ラップスカート フォーク(Nuovo) 47318074

アジャスター付き ラップスカート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 47318074 品番 FS45759
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

快適なはき心地を実現!ウラ技満載のスカート!
年齢を重ねるボディライン。なかでもウエストは、ちょっとした体重の増減もすぐにサイズに影響してくるもの。そんな女性たちの心強い味方となるのが、こっそり自在にサイズ調整できるスカート。この快適さ、早速試してみませんか
最大7cmまでウエストサイズを調整できるロングレールアジャスター付き。
ブラウスがはみ出ないように押さえてくれるシリコンのすべり止めテープ付き。
ラップタイプで見た目すっきり、足さばきラクラク。めくれ防止のループ付きです。

ブラック サイズLL 性別女性用 ウエスト(cm)76〜82 ヒップ(cm)107 仕様サイドポケット、アジャスター付、すべり止めテープ付 種別スカート 厚さ薄地 混率(%)ポリエステル55、毛45 前丈(cm)(ベルト下)55 生地ファインプレーン 色番9 洗濯方法手洗い可
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする