2wayリボン付き 半袖ブラウス

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 47318783 品番 FB7091
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

一枚で着ても透けにくく、美しいシルエット

手軽に印象をチェンジする2種類のリボン付き。
立体的でキレイなフォルムを作り出す、半月の台襟。
生地のダイヤ柄とマッチするキュートな四角ボタン。

ホワイト サイズ9号 性別女性用 仕様リボン2つ付 種別半袖ブラウス 胸囲(cm)95 混率(%)ポリエステル80、綿20 肩幅(cm)39 袖丈(cm)23 着丈(cm)60 生地透け防止FDミニダイヤ柄 色番1 洗濯方法洗濯機可
注意
※素材の風合いを重視しておりますので、洗濯時に毛玉が出来る場合がございます。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47318792
2020-07-08
用途:
事務作業時
農・林・水産業

サラサラした生地で今の時期に着心地がとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする