FB7091 2wayリボン付き 半袖ブラウス フォーク(Nuovo) 47318826

FB7091 2wayリボン付き 半袖ブラウス フォーク(Nuovo) 47318826
FB7091 2wayリボン付き 半袖ブラウス フォーク(Nuovo) 47318826
FB7091 2wayリボン付き 半袖ブラウス フォーク(Nuovo) 47318826

2wayリボン付き 半袖ブラウス

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可メーカー直送4日以内出荷とは
ホワイト
サイズ17号
内容量1枚注文コード47318826品番FB7091
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

一枚で着ても透けにくく、美しいシルエット

手軽に印象をチェンジする2種類のリボン付き。
立体的でキレイなフォルムを作り出す、半月の台襟。
生地のダイヤ柄とマッチするキュートな四角ボタン。

ホワイトサイズ17号性別女性用仕様リボン2つ付種別半袖ブラウス胸囲(cm)113混率(%)ポリエステル80、綿20肩幅(cm)43袖丈(cm)24着丈(cm)62生地透け防止FDミニダイヤ柄色番1洗濯方法洗濯機可
注意
※素材の風合いを重視しておりますので、洗濯時に毛玉が出来る場合がございます。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47318792
2020-07-08
用途: 事務作業時
農・林・水産業

サラサラした生地で今の時期に着心地がとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする