FB7091 2wayリボン付き 半袖ブラウス フォーク(Nuovo) 47318871 FB7091 2wayリボン付き 半袖ブラウス フォーク(Nuovo) 47318871 FB7091 2wayリボン付き 半袖ブラウス フォーク(Nuovo) 47318871 FB7091 2wayリボン付き 半袖ブラウス フォーク(Nuovo) 47318871

2wayリボン付き 半袖ブラウス

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 47318871 品番 FB7091
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

一枚で着ても透けにくく、美しいシルエット

手軽に印象をチェンジする2種類のリボン付き。
立体的でキレイなフォルムを作り出す、半月の台襟。
生地のダイヤ柄とマッチするキュートな四角ボタン。

サックス サイズ11号 性別女性用 仕様リボン2つ付 種別半袖ブラウス 胸囲(cm)99 混率(%)ポリエステル80、綿20 肩幅(cm)40 袖丈(cm)23.5 着丈(cm)61 生地透け防止FDミニダイヤ柄 色番2 洗濯方法洗濯機可
注意
※素材の風合いを重視しておりますので、洗濯時に毛玉が出来る場合がございます。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47318792
2020-07-08
用途:
事務作業時
農・林・水産業

サラサラした生地で今の時期に着心地がとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする