キャンパスノート(ドット入り罫線・普通横罫)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 47319474 品番 ノ-3CAT-B
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

教科や用途ごとに色分けして使うのに便利です。
ドットを目印に文頭がきれいにそろえられます。
文字の大きさや間隔もそろえやすく、図形や表もきちんと書けるので、美しい仕上がりになります。

サイズセミB5 枚数30 A罫 罫幅(mm)7 色(表紙) 仕様無線とじ 寸法(縦×横)(mm)252×179 行数30 紙質中紙/上質紙(森林認証紙)

商品説明動画

キャンパスノート(ドット入り罫線)
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:234

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47319474
2024-06-06
用途:
事務作業に

事務記録用に購入しました。
5冊とかまとまって売っていることが多く
用途別に色を分けたいため一冊で売っていただけるのはありがたいです。

対象商品:
47319474
2021-06-07
用途:
備忘録、メモ
新デンシ株式会社 様

記録で比較的保存性がある場合に使用します。定番商品で、ドット入りが記録しやすいです。

対象商品:
47319517
2014-12-26
用途:
業務上記録
農・林・水産業

記載内容によって5色を使い分けています。5色セットはよく売られていますが、特定の色がよくなくなるため、単品での販売は助かります。

対象商品:
47319474
2014-05-12
用途:
各担当者に配布して、仕事上の記録させている。
建設業・工事業

ドットが入っているため、区切り線が簡単に引くことができ、簡単な図を書きやすい。今後も継続購入を考えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする